USBフリースタイルイルミ2 BL
【取り付けは自由自在】車内の足元やホルダー部分など、内装用として取り付けが可能です。
【カーブや曲面に合わせた取り付けが可能】薄型の軟質素材ですので、緩やかなカーブや曲面に沿って取り付けできます。
【LEDの明るさ2段階調節】USBスイッチで明るさ調節が2段階できます(5V/1A出力以上推奨)。「HIGH」の位置にするとLEDが明るく点灯し、「LOW」の位置にするとLEDが少し暗めに点灯します。
【セット内容】LEDライト2本、USB電源ポート1つ入りです。
仕様非防水
ケーブル長(m)1
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)8×100×3.5
内容量1個