モニタリングダイレクトソケット
【電圧計+USB(TYPE-A)+ソケット】リアルタイムにお車のバッテリー電圧の確認ができ、バッテリー上がりを事前に防ぎます。
【DCソケット1口、USBポート2口付き】DC12Vのソケットが1口、2.4AのUSBポートが2口搭載しております。
【USB出力はスマートIC機能搭載】スマホやタブレット等、接続機器を自動に識別し、それぞれの機種に最適な電流値で充電することができます。
【180°角度調節機能付き】首振り角度180°の角度調節が7段階で可能なダイレクトプラグタイプです。
【ブルーLED付き】通電時にブルーLEDが光ります。
ポート数DC/1口・USB/2口
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)103×81×45
内容量1個
カー用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81378765 | F307 | 55130776 | F307 |
|
モニタリングダイレクトソケット | SEIWA(セイワ) | 1個 | ¥1,898 税込¥2,088 | 注文コードが変更になりました |