フィットコードソケット2
プラグとソケット両方にシリコーンリングを使用した、抜け防止機能搭載の2連コードタイプソケット。
通電確認用ブルーLED付きで、接続状態の確認ができます。
定格電圧:DC12/24V車専用(マイナスアース車)/出力:最大7Aまで
DC24V車でご使用の際は、そのまま24Vが出力されます。
定格12Vの場合84Wまで/定格24Vの場合168Wまで
コードの長さは約1m。
コード長さ(m)1
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)46×65×32
内容量1個
カー用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81378817 | F315 | 70613699 | F315 |
|
フィットコードソケット2 | SEIWA(セイワ) | 1個 | ¥969 税込¥1,066 | 注文コードが変更になりました |