モニタリングコードソケット3
プラグ部&ソケット部にシリコーンリングを使用したダブル抜け防止機能の付いたソケットです。
しっかりと接続できるので『いざ』という時のドライブレコーダーの電源にピッタリです。
リバーシブルUSBポート/出力2.4A×2口/端末自動識別IC
粘着テープで様々な場所に簡単に貼り付けられるコードタイプです。
ポート数DC/3口・USB/2口
コード長さ(m)1
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)45×120×37
内容量1個
カー用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81378860 | F319 | 47674334 | F319 |
|
モニタリングコードソケット3 | SEIWA(セイワ) | 1個 | ¥2,298 税込¥2,528 | 注文コードが変更になりました |