USBフロアライト4 BL
高輝度LEDが3個内蔵されたライトユニットにより、暗いフロア(足元)を4箇所ライトアップできます。
ライトユニットは取り付けステーを使用して、両面テープでシート下に貼り付けたり、フロアマットに取り付けてフロア(足元)を照らします。
ライトユニットは回転角度調節機能付きで光の向きを変えられます。各ライト部の途中にあるコネクターは脱着が可能なので、配線時に大変便利です。
明るさ切り替えスイッチ付きのUSB電源です。
材質・素材:ABS PC/本体(4ユニット)/定格電圧 : DC5V/コード長:約3m
コード長さ(m)3
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)20×60×44
内容量1個