LEDフロアライト 4連

LEDフロアライト 4連 SEIWA(セイワ)

高輝度LEDが5個(1ユニットあたり)搭載したライトユニットにより、暗いフロア(足元)を4箇所ライトアップでき、3タイプのカラー切り替えができます。(OFF→青→白→青白)
ライトユニットは取り付けステーを使用して、両面テープでシート下に貼り付けたり、フロアマットに取り付けてフロア(足元)を照らします。
コードの途中にコネクターがあり、脱着が可能なので、配線時に大変便利です。
残光機能つきで、エンジンOFF時にゆっくりと消えていきます。
材質・素材:ABS PC/本体(4ユニット)/定格電圧 : DC12V/コード長:約3m

コード長さ(m)電源側/0.5(+分岐_1)・本体側/0.5 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)8×50×41 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81378878 F336
オープン
2,098
2,308 (税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミラー/車内照明機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする