DCパワープラグC+A PD30W

DCパワープラグC+A PD30W SEIWA(セイワ)

USB Type-Cポート(PD30W)とType-Aポートを備えたDCプラグで同時充電が可能です。
Type-CはPD30W、Type-Aは18Wの急速充電に対応。小型ながら合計で最大48Wの高出力仕様です。
7seg表示のディスプレイを搭載し、通電するとお車の電圧値を表示、USBケーブルで端末を充電すると電流値を表示します。
お車のバッテリー状態が確認できて安心です。
小型・堅牢で高品質なアルミ筐体を採用。

出力Type-C/PD30W・Type-A/18W 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)52×23×33 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81378905 F340
オープン
3,398
3,738 (税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする