USBブラックライトLEDイルミ2

USBブラックライトLEDイルミ2 SEIWA(セイワ)

フレキシブルタイプのブラックライトLEDです。テープ感覚で曲面に貼り付ける事が可能です。 ※2本タイプ。
USBプラグで簡単に電源を取ることができます。
調光スイッチで簡単に明るさの調整ができます。
配線にコネクターを採用している為、簡単に貼り付け作業を行なうことができます。
薄型な本体なので隙間などに差し込んで貼り付ける事が可能です。

セット内容2本入り コード長さ(m)1 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)8×100×3 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81378914 F342
オープン
1,798
1,978 (税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミラー/車内照明機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする