USBブラックライトLEDイルミ4
フレキシブルタイプのブラックライトLEDです。テープ感覚で曲面に貼り付ける事が可能です。 ※4本タイプ。
USBプラグで簡単に電源を取ることができます。
調光スイッチで簡単に明るさの調整ができます。
配線にコネクターを採用している為、簡単に貼り付け作業を行なうことができます。
薄型な本体なので隙間などに差し込んで貼り付ける事が可能です。
セット内容4本入り
コード長さ(m)1
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)8×100×3
内容量1個
フレキシブルタイプのブラックライトLEDです。テープ感覚で曲面に貼り付ける事が可能です。 ※4本タイプ。
USBプラグで簡単に電源を取ることができます。
調光スイッチで簡単に明るさの調整ができます。
配線にコネクターを採用している為、簡単に貼り付け作業を行なうことができます。
薄型な本体なので隙間などに差し込んで貼り付ける事が可能です。