USBコネクタ

USBコネクタ SEIWA(セイワ)

USB Type-Cポートの出力をType-CとType-Aの2つに分配できる小型のコネクタです。
2ポート合計で最大5V/3Aの充電に対応。Type-Aポートはリバーシブル仕様です。 データ通信不可
LEDアンビエントライト付きで車内を彩ることができます。
LED点灯色をスイッチで切り替え可能です。10色+レインボーグラデーションからお選びいただけます。
明るさの調整選択も可能です。(強/弱/OFF)

出力5V/3A(2ポート合計) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)25×20×40 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81378948 F351
オープン
1,498
1,648 (税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミラー/車内照明機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする