ワンタッチサンシェードM

ワンタッチサンシェードM SEIWA(セイワ)

ワンタッチでパッと開いて、置いて、留めるだけで使える傘型サンシェード。
傘がシャフトレスなので適合車種大幅UP!ダッシュボード上の大型モニターがあるお車にも対応してます。
ドライブレコーダーやアイサイトなどのセンサーに干渉することなく設置できます。
コンパクトカー/セダン/SUVに最適なスタンダードサイズW1325mm×H765mmです。
フロントガラスのサイズをご確認の上お買い求めください。
親骨10本仕様で耐久性も抜群!表面のラディクール生地とアルミコーティング層で太陽光と熱をブロックします。
数値は高水準で紫外線カット率99.9%以上遮光率99.99%以上遮熱率63%!
放射冷却素材ラディクールを採用した傘サンシェード。
夏の強い日差しによる熱などを、水やエネルギーを消費することなく冷却できる新素材です。

仕様Radi-Cool生地 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)810×1360×400 適合車種ヤリス86RAV4キックスヴェゼルN-BOXN-WGNN-VANCX-3eKクロススペーシアワゴンRスイフトレガシーアウトバックWRXタントハイゼットカーゴ 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81379639 IMP235
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする