ビッグワイドリアトレイ
ヘッドレストが外れない車種にもご使用できるビックサイズで便利なリアシートトレイです。
ティシュボックスの取り付けができます。
紙パック(500ml)・ペットボトル・シェイクカップ・太缶・細缶がホールドできます。
厚さ30mmの薄型設計なので、トレイを閉じれば邪魔になりません。
コンビニ袋を引っ掛けるとゴミ入れとして使用できるフックが本体側面部に付いています。
色ブラック
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)203×345×30
内容量1個
ヘッドレストが外れない車種にもご使用できるビックサイズで便利なリアシートトレイです。
ティシュボックスの取り付けができます。
紙パック(500ml)・ペットボトル・シェイクカップ・太缶・細缶がホールドできます。
厚さ30mmの薄型設計なので、トレイを閉じれば邪魔になりません。
コンビニ袋を引っ掛けるとゴミ入れとして使用できるフックが本体側面部に付いています。