シートオーガナイザーUSB
ドリンクと小物をまとめて収納できるサイドポケットです。
シートサイドに差し込むだけで簡単に取り付けできます。
差し込み部を付け替えることで、運転席側・助手席側どちらでも使用できます。
分割タイプのベンチシートでも使えます。
USB Type-Aリバーシブルポートを2口搭載しています。
色カーボン調(ブラック)
電源DCソケット
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)160×266×74
出力ポートUSB Type-A×2
内容量1個
ドリンクと小物をまとめて収納できるサイドポケットです。
シートサイドに差し込むだけで簡単に取り付けできます。
差し込み部を付け替えることで、運転席側・助手席側どちらでも使用できます。
分割タイプのベンチシートでも使えます。
USB Type-Aリバーシブルポートを2口搭載しています。