ジムニー専用ドリンクホルダー
ジムニー(JB64/JB74)専用の運転席用ドリンクホルダー
工具不要で純正部品を交換して取り付けられます。
ウィンカーレバーの操作を妨げません。
カフェカップから600mlペットボトル、細缶・太缶などを収集できます。
エアコンの吹き出し口を塞がず取り付けられるので必要に応じてドライバーまたは飲料物に風をあてられます。
便利な小物置きスペースがついた設計です。
色ブラック
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)168×172×114
内容量1個
ジムニー(JB64/JB74)専用の運転席用ドリンクホルダー
工具不要で純正部品を交換して取り付けられます。
ウィンカーレバーの操作を妨げません。
カフェカップから600mlペットボトル、細缶・太缶などを収集できます。
エアコンの吹き出し口を塞がず取り付けられるので必要に応じてドライバーまたは飲料物に風をあてられます。
便利な小物置きスペースがついた設計です。