マグネット遮光カーテン
遮光率100%、遮蔽率99.9%以上(メーカー調べ)
お子様の日焼け防止や、プライバシーの保護にも役立ちます。
カーテン上部にマグネットが内蔵されており、車窓の上部の金属フレームに合わせるだけで誰でも簡単に取り付けができます。
窓枠とカーテンの隙間なく、ピタッと綺麗に装着できます。
吸盤不要のためガラスに跡が残らずに使用ができます。
不使用時は折り畳んでコンパクトに収納できます。
セット内容カーテン1枚入り
サイズMサイズ
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)520×700×1
内容量1個