曜日別特売

KQ2S Series インチサイズ ワンタッチ管継手 六角穴付ハーフユニオン ガスケットシール付

KQ2S Series インチサイズ ワンタッチ管継手 六角穴付ハーフユニオン ガスケットシール付 - SMC

ワンタッチ着脱。
真空-100kPa使用可能。
ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。

材質ボディ:C3604, PBT, PP、スタッド:C3604(ねじ部)、チャック:SUS304、ガイド:SUS304、リリースブッシュ:POM、パッキン、Oリング:NBR、ガスケット:SUS304・NBR形状ハーフユニオンねじ取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)、ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)適合チューブ外径Φ1/4管接続口径ねじ接続:10-32UNFシール方式シール剤なし材質(ねじ部)黄銅表面処理(ねじ部)無電解ニッケルめっき使用流体空気、水使用圧力範囲‐100kPa~1MPa適合チューブチューブ材質:FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、チューブ外径:Φ1/8", Φ5/32", Φ3/16", Φ1/4", Φ5/16", Φ3/8", Φ1/2"保証耐圧力(MPa)3MPa(23℃時)機種六角穴付ハーフユニオン周囲温度および使用流体温度(℃)‐5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応継手ワンタッチ管継手商品タイプ真円形オーダーメイド仕様潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ色:白色内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81378117KQ2S07-32N-X12
3,700
3,298
3,628(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする