キムタオル 4つ折り 50枚×24(1200枚)

キムタオル 4つ折り 50枚×24(1200枚) 日本製紙クレシア キムタオル 4つ折り 50枚×24(1200枚) 日本製紙クレシア キムタオル 4つ折り 50枚×24(1200枚) 日本製紙クレシア

強度・吸収性を高める4枚重ね構造。4枚の紙を独自のピンエンボス加工で接着剤を使わず接合。
レギュラーサイズ。シートサイズが均一で無駄なく使用可能。
紙帯止めタイプ。多量の油や水を素早く拭き取る。
布ウエスの代わりとして幅広い分野で活躍。研究所・学校・各種工場や病院・介護現場など。
ペット関連でも多く使用。

用途油や水等のふき取りに。クレシア 日本製紙クレシア Crecia キムタオル 紙ワイパー 産業用ワイパー ワイパー ワイピング クロス ペーパータオル タオル 紙ウエス ウエス 紙 ペーパー パルプ 拭き取り オイル 油汚れ 機器メンテナンス 工場 学校 研究所 作業 質量(g)500 ケース入数(4プライ×50枚)×24束/1ケース 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)1束:19.5×17×10.5 シートサイズ(cm)38×33 内容量1ケース(24束×50枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81383595 61001×24
オープン
10,980
12,078 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い・うがい・手指消毒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする