Abracon セラミック発振子 16MHz 3-Pin

Abracon セラミック発振子 16MHz 3-Pin - ABRACON

共振周波数 = 16MHz
周波数許容性 = ±0.5%
負荷キャパシタンス = 22pF
共振抵抗 = 40Ω
周波数エージング = ±0.3%/Year
周波数偏差 = ±0.5%
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 3
寸法 = 4.7 x 4.1 x 1.5mm
高さ = 1.5mm
長さ = 4.7mm
動作温度 Max = 85℃
幅 = 4.1mm

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81392659AWSCR-16.00MTD-T
オープン
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする