Bourns TVSダイオード, 32.4 V, 32.4 V, SMBJ20A

Bourns TVSダイオード, 32.4 V, 32.4 V, SMBJ20A - BOURNS

最大クランピング電圧 = 32.4 V, 32.4 V
最小ブレークダウン電圧 = 22.2 V, 22.2 V
パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)、DO-214AA (SMB)
ピン数 = 2, 2
ピークパルスパワー消費 = 600 W, 600 W
1チップ当たりのエレメント数 = 1, 1

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81394524SMBJ20A
オープン
749
824(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする