曜日別特売

Aries Electronics ICソケット 24極 2.54mm ピッチ DIP

Aries Electronics ICソケット 24極 2.54mm ピッチ DIP - Aries Electronics

パッケージタイプ = DIP
オス/メス = メス
極数 = 24
行数 = 2
ピッチ = 2.54mm
接続方向 = ストレート
コンタクト材質 = ベリリウム銅
表面処理:コンタクト = ニッケルの上に錫
定格電流 = 1.0A
ソケット装着タイプ = スルーホール
結線方法 = はんだ
ハウジング材質 = PPS
ユニバーサルZIFソケット Aries Electronics. ピッチ0.1インチ、ピン幅0.015~0.045インチの、0.3、0.4又は0.6インチのデバイスに対応するユニバーサルソケットです。. はんだテールピンタイプ 破壊電圧: AC1000V (最小) 寿命: 挿抜25000回 使用温度範囲: -55 → +105℃

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8138689424-6554-10
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする