曜日別特売

DiodesZetex オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, LMV358SG-13

DiodesZetex オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, LMV358SG-13 - DiodesZetex

実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOP
電源タイプ = 単一電源
回路数 = 2
ピン数 = 8
標準シングル供給電圧 = 2.5 → 5.5 V
標準ゲイン帯域幅積 = 1MHz
標準スルーレート = 1V/μs
動作温度 Min = -40 ℃
レール to レール = レール to レール出力
幅 = 3.95mm
オペアンプ、最大供給電圧5 V、Diodes Inc. Diodesのオペアンプ製品は、汎用機器向けの業界標準部品です。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(2500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81401208LMV358SG-13
オープン
73,980
81,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする