出力電圧 ±9V dc
入力電圧範囲 4.5 5.5 dc
定格電力 2.2W
入力電圧公称 5 dc
出力電流 130mA
実装タイプ スルーホール
分離式 なし
出力数 2
出力電圧調整範囲 8.64 9.36V
シリーズ PowerBRICK
PowerBRICK. PowerBRICK は、はんだ不要のブレッドボードと併用するようになっているスプリットレール電源モジュールです。単一の+5 USB Vbus入力で負と正の両方の電圧レールを生成します。. RS製品コード. ; 134-6469 134-6469 PowerBRICK 3.3: +3.3 @ 350 mA、-3.3 @ 320 mA ; 134-6468 134-6468 PowerBRICK 5: +5 @ 250 mA、-5 @ 200 mA ; 134-6467 134-6467 PowerBRICK 9: +9 @ 130 mA、-9 @ 130 mA ; 134-6466 134-6466 PowerBRICK 12: +12 @ 100 mA、-12 @ 100 mA