ハンドヘルドボックス Hammond グレー 220 x 110 x 44.8mm

ハンドヘルドボックス Hammond グレー 220 x 110 x 44.8mm - HAMMOND

材質 = ABS樹脂
奥行き = 220 mm
幅 = 110 mm
高さ = 44.8 mm
一体形電池コンパートメント = あり
重量 = 226g
ディスプレイウィンドウ = なし
色 = グレー
外形寸法 = 220 x 110 x 44.8mm
押しボタン = なし
特殊機能 = 炎抵抗力あり
内部実装タイプ = 基板実装ボス
シリーズ = 1599
キーパッドの窪み = あり
PCB Stand offs moulded into base and lid. Keyhole Knockout on rear for easy wall mounting.Top cover is recessed for membrane display or keypad.

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
813996161599HSGYBAT
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする