ハンドヘルドボックス Hammond Black 130 x 234 x 34mm

ハンドヘルドボックス Hammond Black 130 x 234 x 34mm - HAMMOND

材質 = ABS樹脂
奥行き = 130 mm
幅 = 234 ミリです
高さ = 34 mm
一体形電池コンパートメント = あり
IP保護等級 = IP68
ディスプレイウィンドウ = あり
色 = Black
外形寸法 = 130 x 234 x 34mm
シリーズ = 1592

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
813989161592ETCDBK
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする