曜日別特売

ハンドヘルドボックス Hammond 銀陽極酸化 120 x 103 x 30.5mm

ハンドヘルドボックス Hammond 銀陽極酸化 120 x 103 x 30.5mm - HAMMOND

材質 = アルミニウム
奥行き = 120 mm
幅 = 103 mm
高さ = 30.5 mm
一体形電池コンパートメント = なし
重量 = 201g
ディスプレイウィンドウ = なし
色 = 銀陽極酸化
外形寸法 = 120 x 103 x 30.5mm
押しボタン = なし
内部実装タイプ = スロット
シリーズ = 1455
代表規格 = RoHS
Designed to house PCBs. Ergonomic and rugged design.

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
813992571455L1201
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする