Bourns ガス放電管,直流放電開始電圧:400V

Bourns ガス放電管,直流放電開始電圧:400V - BOURNS

シリーズ = 2045
サプレッサタイプ = 2 Electrode Gas Discharge Tube
最大サージ電流 = 15kA
直流放電開始電圧 = 400V
過電圧 = 1000V
実装タイプ = アキシャル
寸法 = 8 (Dia.) x 6mm
長さ = 6mm
動作温度 Max = +85℃
動作温度 Min = -30℃
2045シリーズガス放電管、15 kA / 5 A. ミディアムデューティ、低静電容量 用途: 電気通信や産業用及び家庭用電化製品

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
813967462045-40-BLF
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする