曜日別特売

Bourns ネットワーク抵抗器, 47kΩ, 素子数:9

Bourns ネットワーク抵抗器, 47kΩ, 素子数:9 - BOURNS

シリーズ = 4600XkΩ
抵抗器の数 = 9
許容差 = ±2%
定格電力 = 1.25W
1素子当りの定格電力 = 0.2W
パッケージ/ケース = SIP
ケーススタイル = フォーマル
回路図 = BUS
温度係数 = ±100ppm/℃
寸法 = 2.49 x 5.08 x 25.35mm
奥行き = 2.49mm
高さ = 5.08mm
長さ = 25.35mm
最大動作温度 = +125℃
端子数 = 10℃
9素子バス型抵抗器

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
813968254610X-101-473LF
オープン
699
769(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする