onsemi 電源スイッチIC NCP45521

onsemi 電源スイッチIC NCP45521 - onsemi

電源スイッチトポロジ = ハイサイド
オン抵抗 = 22.5mΩ
チャンネル数 = 1
動作供給電圧 Max = 5.5 V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = DFN
ピン数 = 8
動作温度 Max = +85 ℃
動作温度 Min = -40 ℃
寸法 = 2 x 2 x 0.95mm
シリーズ = NCP45521

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81411008NCP45521IMNTWG-H
オープン
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする