Dialight LED, 赤, 表面実装, 1608, 5988010107F

Dialight LED, 赤, 表面実装, 1608, 5988010107F DIALIGHT

LED色 = 赤
パッケージタイプ = 1608 (0603)
実装タイプ = 表面実装
LED数 = 1
順方向電圧 = 2.4 V
光度 = 80 mcd
ピン数 = 2
ビュー角 = 140 °
レンズ形状 = 長方形
主波長 = 642 nm
寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.7mm
Dialight 598シリーズLED - 0603パッケージ. Dialightの598シリーズは、Micro LEDR表面実装(SMT) LEDです。 このLEDファミリは、標準の0603パッケージに収められていて、視野角は140 °です。 これらの単色LEDには、様々な色のものが用意されています。. 598シリーズの特長: - 業界標準の0603パッケージ - 視野角: 140 ° - 単色 - 自動装着機との互換性 - 無色透明レンズ - 動作温度範囲: -30 ℃ → +85 ℃

RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1セット(4000個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81410220 5988010107F
オープン
39,980
43,978 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする