曜日別特売

Deutsch 丸型コネクタ, 3極, ケーブルマウント, HD16-3-96S

Deutsch 丸型コネクタ, 3極, ケーブルマウント, HD16-3-96S - DEUTSCH

極数 = 3
実装タイプ = ケーブルマウント
プラグ/ソケット = プラグ
コンタクトジェンダー = メス
結線方法 = 圧着
IP保護等級 = IP67
定格電流 = 13.0A
シリーズ = HD10
シェルサイズ = 3
ハウジング材質 = サーモプラスチック
IP67. HD10プラグ

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(250個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81410274HD16-3-96S
オープン
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする