曜日別特売

Deutsch 丸型コネクタ, 31極, ケーブルマウント, HDP26-24-31PE-L017

Deutsch 丸型コネクタ, 31極, ケーブルマウント, HDP26-24-31PE-L017 - DEUTSCH

極数 = 31
実装タイプ = ケーブルマウント
プラグ/ソケット = プラグ
コンタクトジェンダー = オス
結線方法 = 圧着
IP保護等級 = IP67
接続方向 = ストレート
シェルサイズ = 24
ハウジング材質 = サーモプラスチック
表面処理:コンタクト = ニッケル
コンタクト材質 = 銅℃
HDP20プラグ. サイズ12コンタクト25 A サイズ16コンタクト13 A サイズ20コンタクト7.5 A

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81409276HDP26-24-31PE-L017
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする