コアサイズ = PQ
併用可能製品 = 電源トランス
寸法 = 40.5 x 28 x 19.9mm
AL評価 = 4500nH
材質 = N97
奥行き = 19.9mm
長さ = 40.5mm
幅 = 28mm
代表規格 = IEC 62317-13
EPCOS PQフェライトコア. EPCOS PQフェライトコアは、最適化された円形脚と従来のコアよりも広い外表面積を備えています。これらのフェライトコアの円形脚により巻長が短くなり、広い表面積により熱放散領域も大きくなって熱抵抗が低くなります。また、この形状は、巻線に対する優れたシールド効果も提供します。IEC62317-13適合
USBアイソレーター/最大6kV絶縁/USB 2.0・1.1対応/5V 250mA出力/DINレール対応/産業用/ノイズ対策/機器保護/ガルバニック絶縁アダプターStarTech.com税込¥13,178¥11,980