Facom Side 全体長さ:110 mm 最大切断能力:0.4mm, 406.MT

Facom Side 全体長さ:110 mm 最大切断能力:0.4mm, 406.MT - FACOM

切断タイプ = サイドカッター
材料カット = ピアノ線、
全体長さ = 110 mm
最大切断能力 = 0.4mm
カットタイプ = 斜め
このプライヤは、新しいスリムな傾斜形状により、切断性能とアクセス性を兼ね備えています 落下防止モデルでは、ワイヤが飛び出ません。405.MT プライヤを使用すると、ピアノ線を 0.4 mm まで切断できます

全長(mm)
110
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81428779406.MT
オープン
¥14,010
¥15,411(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする