鉄腕ニッパーMk-ⅡPINK&BLACK
「PINK&BLACK」シリーズ。_x000D_
刃長25mmでVVFΦ2.0×3芯をシースごと切断できる強力ニッパー。_x000D_
高精度な切断刃で、0.05mmの銅線も切断できます。_x000D_
特殊鋼を採用し、高耐久高寿命を実現。_x000D_
Shin-grip:硬さの違う材料を使い、握り心地と剛性を両立。_x000D_
バネ付きで連続作業もラクラク。_x000D_
収納時の開き止め、傷や汚れの防止に便利な専用キャップ付き。
- 用途
- 銅線や軟鉄線・インシュロックなどの切断に
- 材質
- 特殊炭素鋼(本体)・エラストマー(グリップ)
- 全長(mm)
- 155
- 質量(g)
- 145
- 刃長(mm)
- 25
- 切断能力
- Φ3.2mm(銅線(単線))/8mm2(銅線(より線))Φ2.0mm(軟鉄線)/2.0×3C(VVF)
- 刃部硬度
- HRC60±2
- グリップ部(mm)
- 56
- 内容量
- 1個
注意
※ピアノ線など硬度の高い素材を切断しない。ニッパー の新着商品
カテゴリ




























