曜日別特売

ソーブレードナイロンコード

ソーブレードナイロンコード - セフティー3ソーブレードナイロンコード - セフティー3

特殊のこぎり刃構造で切れ味、耐久性抜群です。
柔らかい草から、硬い草・小枝まで対応できる、鋸刃タイプのナイロンコードです。
ナイロンコードの切断に便利なコードカッターが付属されています。

用途刈払作業用。適合(推奨)25cc以上の刈払機直径(Φmm)2.6材質(本体)ナイロン樹脂長さ(m)37内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
814574182.6X37m
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする