曜日別特売

タフゴールドナイロンコード

タフゴールドナイロンコード - セフティー3タフゴールドナイロンコード - セフティー3タフゴールドナイロンコード - セフティー3タフゴールドナイロンコード - セフティー3

密集地や硬い草にオススメなプロ仕様本格派ナイロンコードです。
丸型とスパイラル型の特長を合わせ持つ特殊ツイスト形状です。
ねじりのピッチを長くしたことにより、抜群の安定性を実現しました。
強度と耐久性に優れたハイグレードコポリマー製です。
耐熱性も高く、溶接や接着にも優れた耐性を発揮します。

用途刈払作業用。材質コポリマー長さ(m)50内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
814574972.0-2.8X50m25cc以上の刈払機2.0-2.8
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
814575062.6-3.6X50m30cc以上の刈払機2.6-3.6
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする