Hammond, 難燃性ABS, 高さ:53 mm, 奥行き:168 mm 1594EGY

Hammond, 難燃性ABS, 高さ:53 mm, 奥行き:168 mm 1594EGY HAMMOND

材質 = 難燃性ABS
奥行き = 168 mm
高さ = 53 mm
幅 = 107 mm
外形寸法 = 168 x 107 x 53mm
範囲 = 1594 年
色 = グレー
蓋色 = グレー
フランジ = なし
シールド = なし
シリーズ = 1594
ノックアウトの数 = 0
重量 = 285g
防爆 = なし

内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81426189 1594EGY
オープン
2,898
3,188 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする