Hammond, 難燃性ABS, 高さ:59 mm, 奥行き:120 mm 1591TBK

Hammond, 難燃性ABS, 高さ:59 mm, 奥行き:120 mm 1591TBK HAMMOND

材質 = 難燃性ABS
奥行き = 120 mm
高さ = 59 mm
幅 = 80 mm
外形寸法 = 120 x 80 x 59mm
範囲 = 1591
色 = Black
蓋色 = 黒
フランジ = なし
シールド = なし
シリーズ = 1591
ノックアウトの数 = 0
重量 = 130g
RALコード = RAL 9005

RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81425270 1591TBK
オープン
1,998
2,198 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする