Hammond, 難燃性ABS, 高さ:36 mm, 奥行き:120 mm 1591CFLBK
材質 = 難燃性ABS
奥行き = 120 mm
高さ = 36 mm
幅 = 65 mm
外形寸法 = 120 x 65 x 36mm
IP保護等級 = IP54
色 = Black
蓋色 = 黒
フランジ = あり
シールド = なし
シリーズ = 1591
ノックアウトの数 = 0
透明ドア = なしg
RALコード = RAL 9005
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個