Hammond, ポリカーボネイト, 高さ:61 mm, 奥行き:119.4 mm 1554N2GYCL

Hammond, ポリカーボネイト, 高さ:61 mm, 奥行き:119.4 mm 1554N2GYCL HAMMOND

材質 = ポリカーボネイト
奥行き = 119.4 mm
高さ = 61 mm
幅 = 119.4 mm
外形寸法 = 4.7 x 4.7 x 2.4インチ
範囲 = 1554
シリーズ = 1554

RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81430450 1554N2GYCL
オープン
4,398
4,838 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする