onsemi ディスプレイドライバ NSI45030AT1G

onsemi ディスプレイドライバ NSI45030AT1G - onsemi

パッケージタイプ = SOD
ディスプレイタイプ = LED
ピン数 = 123
供給電圧 = 45 V
最大供給電流 = 30mA
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +150℃
高さ = 1.35mm
長さ = 2.84mm
先頭にNSVの付いたメーカー品番は、AEC-Q101規格に準拠した車載製品です。. ON Semiconductor リニア LED ドライバ

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81438448NSI45030AT1G
オープン
529
582(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする