曜日別特売

onsemi ツェナーダイオード 7.5V スルーホール 5 W

onsemi ツェナーダイオード 7.5V スルーホール 5 W - onsemi

標準ツェナー電圧 7.5V
1チップ当たりのエレメント数 1
最大パワー消費 5 W
パッケージタイプ ケース017AA
ツェナータイプ 電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性 ±5%
ピン数 2
最大ツェナーインピーダンス 1.5Ω
最大逆漏れ電流 10μA
寸法 3.68 (Dia.) 8.89mm
動作温度 Min -65 ℃V
ツェナーダイオード5 Surmetic、1N5347 1N5363シリーズ、ON Semiconductor. ON Semiconductor 1N53 シリーズは、 Surmetic 40 アキシャルリード W ツェナーダイオードです。このアキシャルリードデバイスは、隙間のない転送成形の熱硬化性プラスチック製成形パッケージを備えており、最も一般的な環境条件で保護します。電圧レギュレータは厳格な制限を備え、シリコン酸化物不動態化ジャンクションの優れた機能を反映した優れた動作特性を備えています。外面は耐腐食性で、リードは簡単にはんだ付けできます. 用途.
産業用

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
814436191N5343BG
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする