ロジックタイプ = インバータ
入力タイプ = シングルエンド
出力タイプ = シングルエンド
1チップ当たりのエレメント数 = 6
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 125 ns @ 50 pF
高レベル出力電流 Max = -4.2mA
低レベル出力電流 Max = 4.2mA
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 14
論理回路 = 4000
寸法 = 8.75 x 4 x 1.5mm
動作供給電圧 Max = +18 Vmm
幅 = 4mm
4000シリーズインバータ及びバッファ、ON Semiconductor
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))税込¥3,298~¥2,998~
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mmTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))税込¥1,868~¥1,698~

