Hammond, アルミニウム, 高さ:102 mm, 奥行き:159.4 mm 1550Z139

Hammond, アルミニウム, 高さ:102 mm, 奥行き:159.4 mm 1550Z139 - HAMMOND

材質 = アルミダイキャスト
奥行き = 159.4 mm
高さ = 102 mm
幅 = 159.4 mm
外形寸法 = 159.4 x 159.4 x 102mm
範囲 = 1550
色 = ナチュラル
蓋色 = ナチュラル
フランジ = なし
シールド = あり
シリーズ = 1550
重量 = 1070g
防爆 = なし

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
814344401550Z139
オープン
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする