アンプタイプ = ハイスピード
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = TSSOP
電源タイプ = ±2電源, 単一電源
回路数 = 1
ピン数 = 8
標準シングル供給電圧 = 2.7 → 36 V
標準ゲイン帯域幅積 = 3.2MHz
標準デュアル供給電圧 = ±1.35 → ±18V
標準スルーレート = 2.8V/μs
動作温度 Max = +125 ℃
標準電圧ゲイン = 120 dBmV
幅 = 4.5mm
NCS20072、3 MHz、デュアル、レールツーレール出力オペアンプ、ON Semiconductor. 電源電圧: 2.7 → 36 V 高スルーレート: 2.8 V/μs 低供給電流: チャンネルあたり405 μA