onsemi 基準電圧IC, 出力:2.5 - 36V スルーホール 可変, 3ピン, TL431CLPG

onsemi 基準電圧IC, 出力:2.5 - 36V スルーホール 可変, 3ピン, TL431CLPG - onsemi

公称電圧 = 2.5 - 36V
パッケージタイプ = TO-92
基準タイプ = 可変
立上がり精度 = ±2.2 %
実装タイプ = スルーホール
トポロジー = シャント
出力電流 Max = 100mA
入力電圧 Max = 37 V
出力電圧 Min = 2.5 V
出力電圧 Max = 36 V
ピン数 = 3
寸法 = 5.2 x 4.19 x 5.33mm
幅 = 4.19mm
電圧リファレンス、調節可能、ON Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81442630TL431CLPG
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする