曜日別特売

Hammond, アルミダイキャスト合金, 高さ:81 mm, 奥行き:221 mm 1590Z150BK

Hammond, アルミダイキャスト合金, 高さ:81 mm, 奥行き:221 mm 1590Z150BK - HAMMOND

材質 = アルミダイキャスト合金
奥行き = 221 mm
高さ = 81 mm
幅 = 120 mm
外形寸法 = 221 x 120 x 81mm
IP保護等級 = IP68
色 = Black
蓋色 = 黒
フランジ = あり
シリーズ = 1590Z

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
814333041590Z150BK
オープン
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする