曜日別特売

onsemi コンパレータ, 0.85 → 6 V, オープンドレイン出力 表面実装, 6-Pin UDFN

onsemi コンパレータ, 0.85 → 6 V, オープンドレイン出力 表面実装, 6-Pin UDFN - onsemi

コンパレータタイプ = ローパワー
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = UDFN
電源タイプ = 単一電源
出力タイプ = オープンドレイン
回路数 = 1
ピン数 = 6
標準シングル供給電圧 = 0.85 → 6 V
寸法 = 1.2 x 1 x 0.5mm
長さ = 1.2mm
幅 = 1mm
高さ = 0.5mm
標準CMRR = 80dB
標準PSRR = 80dB
コンパレータ、ST Microelectronics. 高速コンパレータ(応答時間が速い) 低消費電力コンパレータ(低動作電流: 210 nA) 耐熱性認定デバイス 車載用グレードのコンパレータは、AEC-Q100及びAEC-Q101の認定を取得

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81436524NCS2202AMUTBG
オープン
669
736(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする