onsemi コンパレータ, 2.7 → 5 V, オープンドレイン出力 表面実装, 5-Pin SC-70

onsemi コンパレータ, 2.7 → 5 V, オープンドレイン出力 表面実装, 5-Pin SC-70 - onsemi

コンパレータタイプ = 汎用
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SC-70
電源タイプ = 単一電源
出力タイプ = オープンドレイン
回路数 = 1
ピン数 = 5
標準シングル供給電圧 = 2.7 → 5 V
寸法 = 2.2 x 1.35 x 1mm
長さ = 2.2mm
幅 = 1.35mm
高さ = 1mm
標準電圧ゲイン = 50 V/mV
コンパレータ、ON Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81440128LMV331SQ3T2G
オープン
859
945(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする