曜日別特売

onsemi 昇降圧レギュレータ バックブーストスイッチング 降圧 3.2 → 3.3 V, 5-Pin, LM2576D2TR4-5G

onsemi 昇降圧レギュレータ バックブーストスイッチング 降圧 3.2 → 3.3 V, 5-Pin, LM2576D2TR4-5G - onsemi

レギュレータ機能 = ステップダウン
レギュレータタイプ = バックブーストスイッチングA
出力電圧 = 3.2 → 3.3 V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = D2PAK
ピン数 = 5
出力タイプ = 可変
最大スイッチング周波数 = 63 kHz
スイッチングレギュレータ = あり
効率 = 75%
寸法 = 10.23 x 9.34 x 4.57mm
動作温度 Min = -40 ℃mm
幅 = 9.34mm

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(800個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81441844LM2576D2TR4-5G
オープン
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする